Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R105HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R105HM
Rubix:1003288
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=105mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość105 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
79,47 Netto
/ Sztuka
97,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie