Referencje
Hiwin:EGR25R656H
Rubix:279180

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R 656H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 656 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie