Rękawiczki jednorazowe Ansell 92600090

TouchNTuff 92600

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:92600090
Rubix:472915
Producent:92600090
EAN:0076490493363
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-600 MT 8,5-9 (DS A 100 PR)
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar08,5/09
Długość240 mm
Kolorzielony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice jednorazowe nitrylowe chemoodporne TouchNTuff 92-600/8.5-9 opak.100szt r.L


  • Szczegółowe badania rękawic TouchNTuff® przeprowadzone przez certyfikowaną instytucję na wielu środkach chemicznych potwierdzają, że rękawice te są odporne na długotrwałe działanie większej liczby przemysłowych środków chemicznych niż jakiekolwiek inne jednorazowe rękawice nitrylowe.
  • Wykonane z nitrylu rękawice TouchNTuff® zapewniają nawet czterokrotnie wyższą odporność na przebicia niż porównywalne rękawice z naturalnej gumy lateksowej oraz trzykrotnie wyższą odporność niż podobne rękawice neoprenowe.
  • Nie zawierają białek naturalnej gumy i nie powodują ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Badania na pierwotne podrażnienie skóry i obciążeniowe skórne testy płatkowe nie wykazały ryzyka podrażnienia ani alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
  • Te rękawice nitrylowe gwarantują łatwe zakładanie i dobrą chwytność w suchym i mokrym środowisku, dzięki zastosowaniu unikatowej technologii cienkiego nitrylu (Thin Nitrile Technology).
  • Rękawice są uniwersalne i nadają się do wielu różnych zastosowań.
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Mocne strony

Jedna z najlepszych na świecie jednorazowych rękawic zabezpieczających przed rozpryskami substancji chemicznych.

Zastosowania

Branża nauk biologicznych, Przetwarzanie żywności, Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Przemysł chemiczny
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6 g
Rozmiar08,5/09
Długość240 mm
Kolorzielony
Główny materiałnitryl
Kontakt z żywnościątak
Opakowanie100 sztuk w pudełku dystrybucyjnym 10 pudełek dystrybucyjnych w opakowaniu 1000 sztuk w opakowaniu
Grubość0.12 mm
Materiałnitryl
Kategoria3
103,38 Netto
/ Paczka
127,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar