Referencje
Portwest:A925BLUL
Rubix:483197
Producent:A925BLUL
EAN:5036108158669

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane A925 L
Mocne strony
Jednorazowe rękawice nitrylowe eliminują ryzyko reakcji alergicznej związanej z rękawicami lateksowymi
Teksturowane wykończenie zapewnia lepszą chwytność i sprawność manualną zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.
Teksturowane wykończenie zapewnia lepszą chwytność i sprawność manualną zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | l |
|---|---|
| Długość | 240 mm |
| Kolor | niebieski |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Opakowanie | 100 opakowanie wewnętrzne; 30 karton zewnętrzny |
| Grubość | 0.06 mm |
| Materiał | nitryl |
| Pudrowane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,65 Netto
/ Paczka
zł 31,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie