Szlifierka kątowa Milwaukee M18 FSAGF125XPDB-0X
M18 FUEL™ szlifierka kątowa 125 mm z płaską głowicą, hamulcem i włącznikiem łopatkowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 FSAGF125XPDB-0X
Rubix:2034330
Producent:4933478439
EAN:4058546346300




Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 8500 rpm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szlifierka kątowa M18 FSAGF125XPDB-0X 4933478439
- Płaska konstrukcja głowicy - umożliwia użytkownikowi pracę pod ostrymi kątami do 42°
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady zapobiega automatycznemu uruchomieniu
- Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
- Nakrętka FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany tarczy
- Wąska budowa uchwytu
- Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
- 125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Mocne strony
•Flat gear head design - allows user working within acute angles down to 42°
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Non-lockable safety paddle switch with line-lock-out function to prevent automatic start up
Anti-vibration side handle for lower vibration
FIXTEC™ nut for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great grinding capacity and fast guard adjustment without using a key
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Non-lockable safety paddle switch with line-lock-out function to prevent automatic start up
Anti-vibration side handle for lower vibration
FIXTEC™ nut for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great grinding capacity and fast guard adjustment without using a key
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 8500 rpm |
| Ciężar | 2.6 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Model | m18 |
| Prędkość bez obciążenia | 8500 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1927,34 Netto
/ Sztuka
zł 2370,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie