Szlifierka kątowa Milwaukee 4933478436
M18 FUEL™ szlifierka kątowa 125 mm o zmiennej prędkości z hamulcem i włącznikiem suwakowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4933478436
Rubix:1955975
Producent:4933478436
EAN:4058546346270




Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 8500 rpm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szlifierka kątowa M18FSAGV125XB-0X 4933478436
- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowy wybór prędkości idealny do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
- Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wąska budowa uchwytu
- Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
- 125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
- Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Mocne strony
•Maximum control for every application - 5-step speed dial ideal for working with stainless steel and aluminium & for rust and paint removal
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Anti-vibration side handle for lower vibration
Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great cutting capacity and fast guard adjustment without using a key
Line-lock-out function to prevent automatic start up
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Anti-vibration side handle for lower vibration
Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great cutting capacity and fast guard adjustment without using a key
Line-lock-out function to prevent automatic start up
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 8500 rpm |
| Ciężar | 2.7 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Model | m18 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1791,68 Netto
/ Sztuka
zł 2203,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie