Szlifierka kątowa Milwaukee M18 BLSAG125X-0
M18 Bezszczotkowa szlifierka kątowa 125 mm z włącznikiem suwakowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 BLSAG125X-0
Rubix:2363558
Producent:4933492643
EAN:4058546413934


Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 11000 rpm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szlifierka kątowa M18BLSAG125X-0 4933492643
- 11 000 obrotów na minutę zoptymalizowanych pod kątem cięcia
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewniający wydajność zbliżoną do szlifierki przewodowej o mocy 800 W
- Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowa w ofercie
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed odrzutem
- Zintegrowany system FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany tarczy
- Bezkluczowa osłona 125 mm z zaciskiem osłony tnącej do szybkiej regulacji osłony bez użycia klucza
- Zintegrowana osłona przeciwpyłowa zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń, przedłużająca żywotność silnika
- Smukła konstrukcja uchwytu
- Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
- Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Średnica dysku | 125 mm |
| Prędkość obrotowa | 11000 rpm |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Model | m18 blsag125x-0 |
| Prędkość bez obciążenia | 11000 rpm |
| Moc | 800 W |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 735,47 Netto
/ Sztuka
zł 904,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie