Szlifierka kątowa Milwaukee M18 FSAGV125XPDB-0X

M18 FUEL™ szlifierka kątowa 125 mm o zmiennej prędkości z hamulcem i włącznikiem łopatkowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 FSAGV125XPDB-0X
Rubix:1857030
Producent:4933478437
EAN:4058546346287
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie18 V
Średnica dysku125 mm
Prędkość obrotowa8500 rpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szlifierka kątowa z reg. obr. M18 FSAGV125XPDB-0X 4933478437 bez akum.


  • Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowy wybór prędkości idealny do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby
  • Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
  • System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
  • Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady zapobiega automatycznemu uruchomieniu
  • Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
  • Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
  • Wąska budowa uchwytu
  • Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
  • 125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Mocne strony

•Maximum control for every application - 5-step speed dial ideal for working with stainless steel and aluminium & for rust and paint removal
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Non-lockable safety paddle switch with line-lock-out function to prevent automatic start up
Anti-vibration side handle for lower vibration
Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great cutting capacity and fast guard adjustment without using a key
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie18 V
Średnica dysku125 mm
Prędkość obrotowa8500 rpm
Ciężar2.7 kg
Bezprzewodowytak
Modelm18
1840,13 Netto
/ Sztuka
2263,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie