Szlifierka kątowa Milwaukee AGVKB 24-230 EKX DMS KIT

Szlifierka kątowa 2400 W z hamulcem, ochrona przed odrzutem i systemem antywibracyjnym AVS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Rubix:2510126
Producent:4933471465
EAN:4058546293642
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie230 V
Średnica dysku230 mm
Prędkość obrotowa6500 rpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szlifierka AGVKB 24-230 EKX DMS 4933471465


  • Wytrzymały silnik o mocy 2400 W z powłoką kryjącą gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia, a niska waga narzędzia - tylko 5.9 kg sprawia, że praca jest jeszcze łatwiejsza
  • System RAPIDSTOP™ pozwala na zakończenie pracy szlifierki kątowej 50% szybciej w porównaniu do urządzeń nieposiadających tej funkcji
  • Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed odrzutem narzędzia
  • System antywibracyjny AVS z obrotową, główną rękojeścią i dodatkową antywibracyjną rękojeścią boczną znacznie redukują drgania przenoszone na operatora podczas pracy
  • Funkcja LINE LOCK OUT zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
  • Wymienna osłona przeciwpyłowa zapewnia dłuższą żywotność silnika
  • Funkcja wolnego startu
  • Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
  • Beznarzędziowa regulacja osłony odpornej na pęknięcia
  • Dostęp do szczotek z zewnątrz umożliwiający szybką wymianę
  • Ochrona przed przeciążeniem dla optymalnej ochrony silnika

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie230 V
Średnica dysku230 mm
Prędkość obrotowa6500 rpm
Ciężar5.9 kg
Bezprzewodowynie
Modelagvkb 24-230 ekx dms kit (4933471465)
Prędkość bez obciążenia6500 rpm
Moc2400 W
2111,45 Netto
/ Sztuka
2597,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie