Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B1037

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P05B1037
Rubix:2355238
EAN:3660338296420
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów37
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 05B-1 Z37 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 37 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów37
Kod ISO05b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota10 mm
Orientacyjna średnica94.33 mm
Średnica zewn.97.6 mm
Całkowita szerokość16 mm
Średnica koła korony97.6 mm
2,22 Netto
/ Sztuka
2,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie