Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA12B2095R
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Duplex - hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:PMA12B2095R
Rubix:2257108
EAN:3660338408663


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 95 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 12B-2 Z95 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 12B2 - 95 zębów (3020) - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 95 |
| Kod ISO | 12b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 140 mm |
| Orientacyjna średnica | 576.17 mm |
| Średnica zewn. | 585.1 mm |
| Całkowita szerokość | 51 mm |
| Średnica koła korony | 585.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4440,04 Netto
/ Sztuka
zł 5461,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie