Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B3010
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B3010
Rubix:2355428
EAN:3660338299759


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 10 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-3 Z10 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 10 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 10 |
| Kod ISO | 12b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 16 mm |
| Orientacyjna średnica | 61.64 mm |
| Średnica zewn. | 69 mm |
| Całkowita szerokość | 65 mm |
| Średnica koła korony | 69 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,98 Netto
/ Sztuka
zł 56,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie