Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B1015

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P16B1015
Rubix:1229113
Producent:866085
EAN:3660338202711
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 16B-1 Z15 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 16B1 - 15 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Kod ISO16b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota16 mm
Orientacyjna średnica122.17 mm
Średnica zewn.133 mm
Całkowita szerokość40 mm
Średnica koła korony133 mm
72,29 Netto
/ Sztuka
88,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie