Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2002F-06

Kontroler prędkości serii AS###2F

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS2002F-06
Rubix:415704
Producent:00769767
EAN:3618035546102
AS1002F/4002F, Speed Controller, One-touch Fitting, In-line, Compact

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłazłącze wciskane (jednodotykowe)
Typregulator prędkości (typ in-line)

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór AS2002F-06


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: Ø 2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 200 (1/8 Standard)
Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: 06 (ø6)
Opcja: Brak
Nakrętka blokująca: Standardowa (sześciokątna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłazłącze wciskane (jednodotykowe)
Typregulator prędkości (typ in-line)
32,96 Netto
/ Sztuka
40,54 Brutto
  • Dostępny