Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS5000-03

W linii - AS*000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS5000-03
Rubix:2976768
Producent:00007768
EAN:3618035531085
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłarc 3/8
Typsmc as5000-03 regulator prędkości
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny, przewodowy, R3/8 AS5000-03


Lekka, kompaktowa konstrukcja oraz precyzyjna regulacja sprawiają, że te zawory regulacji przepływu są właściwym wyborem do wielu wymagających zastosowań. Oferowane są w wersji w linii oraz kolankowej, aby zapewnić najszerszy wybór do Twojego unikalnego zastosowania. Nakrętki kontrujące są standardowym wyposażeniem, podobnie jak uproszczony montaż. Rozmiary gwintów obejmują zakres od M3 do 2 i są dostępne zarówno w wersji calowej (NPT), jak i metrycznej R/Rc(PT)

Mocne strony

Rozmiar portu: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Zakres ciśnienia roboczego: 0,05 do 1 MPa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłarc 3/8
Typsmc as5000-03 regulator prędkości
Materiałstop cynku; stal nierdzewna; stal
Przepływ256200 l/h
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas
128,53 Netto
/ Sztuka
158,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie