Zawory suwakowe - Regulator przepływu Parker 7770 08 00

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:7770 08 00
Rubix:415856
Producent:7770 08 00
EAN:0820099331089
7770 - IN-LINE FLOW REGULATOR

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłazłącze szybkozłączne (push-to-connect / push-on)
Typzawór 7770 08 00
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór 7770 08 00


Jednokierunkowy polimerowy regulator przepływu: – szybkozłącze, – ochrona przed niewłaściwą regulacją za pomocą kontrnakrętki zabezpieczającej, – lekka, kompaktowa konstrukcja, łatwy w montażu
Zastosowanie: Robotyka, Tekstylia, Przemysł motoryzacyjny, Pakowanie
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar przyłącza 1: 8 mm (O.D.)
Rozmiar przyłącza 1: 8 mm
Typ przyłącza 1: Rura
Rozmiar przyłącza 2: 8 mm (średnica zewnętrzna)
Rozmiar przyłącza 2: 8 mm
Typ przyłącza 2: Rura
Dywizja: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Kierunek przepływu: Jednokierunkowy
Dla rodzaju medium: Sprężone powietrze, inne ciecze: skontaktuj się z nami
Wysokość: 52.5
Rozmiar klucza sześciokątnego: 11
Przemysł: Zakłady produkcji przemysłowej, przetwarzanie przemysłowe
Maksymalne ciśnienie robocze: 10, 145
Maksymalna temperatura pracy: 70, 158
Minimalne ciśnienie robocze: 1, 14.5
Minimalna temperatura pracy: 0, 32
Materiał nakrętki: Mosiądz niklowany
Rodzaj produktu: Regulator in-line z zewnętrzną regulacją
Typ produktu: Złącza funkcyjne i regulacja przepływu
Ilość w pudełku: 5
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: In-Line
Technologia: Pneumatyka
Waga: 0,049

Mocne strony

• Zwiększona wydajność
• Wyższy maksymalny przepływ niż w standardowych regulatorach
• Pełny przepływ przy minimalnym spadku ciśnienia (Model 7060)
• Optymalne sterowanie prędkością obrotową trzpienia siłownika
• 100 % sprawdzane pod kątem szczelności podczas produkcji
• Kodowanie daty w celu zapewnienia jakości i śledzalności
• Redukcja zużycia sprężonego powietrza i energii • Dokładność i wydajność
• Precyzyjne nastawianie dla dokładnej regulacji przepływu od początkowego do maksymalnego otwarcia
• Stała prędkość wysuwu trzpienia siłownika
• Długoterminowa stabilność przepływu
• Zmniejszona masa (wersja polimerowa)
• Wytrzymałość mechaniczna i odporność na korozję w wersji z mosiądzu niklowanego. • Ergonomia i szeroki zakres
• Śruba nastawcza zewnętrzna: łatwa do regulacji bez narzędzi i możliwa do zablokowania
• Zagłębiona śruba nastawcza: bardziej kompaktowa i chroni mechanizm nastawczy
• Jednokierunkowy: wylot lub wlot
• Dwukierunkowy: regulacja przepływu powietrza w obu kierunkach
• Pozycjonowanie 360°
• Wersja NPT na zamówienie

Zastosowania


• Automatyka fabryczna
• Zakłady montażu pojazdów
• Przemysł spożywczy i napojów
• Półprzewodniki
• Wyroby odzieżowe
• Maszyny pakujące
• Kolejnictwo
• Sterowanie siłownikami pneumatycznymi
• Regulacja przepływu sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna48 g
Waga w opakowaniu264 g
Rodzaj sprzęgłazłącze szybkozłączne (push-to-connect / push-on)
Typzawór 7770 08 00
Materiałpolimer techniczny (nylon 6.6 z włóknem szklanym); mosiądz niklowany (śruba nastawcza/kontrnakrętka); uszczelka: nitryl (nbr)
Przepływ49271.3 l/h
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seria7770
63 mm
65 mm
74,51 Netto
/ Sztuka
91,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie