Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2201F-U01-07
Złącze do regulatorów przepływu
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:AS2201F-U01-07
Rubix:1609466
Producent:AS2201F-U01-07
EAN:3618035542852

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | kątowy (typ kolankowy) – złącze uni one-touch |
|---|---|
| Typ | zawór as2201f-u01-07 |
Szczegóły produktu : Zawór AS2201F-U01-07
Stosowanie regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami One-Touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyn. W tych regulatorach przepływu obudowę można obracać, co ułatwia montaż. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 cala (NPT) oraz metrycznych R(PT) i z rozmiarami rur o zewnętrznej średnicy od 3,2 mm do 12 mm (metryczne) oraz od 1/8 do 1/2 średnicy zewnętrznej (calowe), a także z opcjonalnymi złączami kątowymi i uniwersalnymi (zwiększona elastyczność) oraz licznikami przepływu na wejściu i wyjściu, te regulatory przepływu nadają się do większości zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | kątowy (typ kolankowy) – złącze uni one-touch |
|---|---|
| Typ | zawór as2201f-u01-07 |
| Materiał | mosiądz/pbt |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | as |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,09 Netto
/ Sztuka
zł 53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie