Referencje
SNR:ESF211
Rubix:3145233
Producent:ESF.211
EAN:3413529508082




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF211
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus żeliwny, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 162 mm |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.06 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,97 Netto
/ Sztuka
zł 195,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie