Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL20722

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL20722
Rubix:3147431
Producent:USFL207-22
EAN:3413520677848
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL207-22


obudowa z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.08 kg
zł 67,12 Netto
/ Sztuka
zł 82,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie