Referencje
SNR:USFL20927
Rubix:3147444
Producent:USFL209-27
EAN:3413520677893




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL209-27
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,65 Netto
/ Sztuka
zł 129,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie