Łożyska oczkowe INA GIL25-DO

Końcówka drążka

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GIL25-DO
Rubix:262501
Producent:0066331100000
EAN:4012802523928
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy64 mm
Materiałstal/stal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GIL 25 DO


Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint lewy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, konstrukcja otwarta

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy64 mm
Materiałstal/stal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriagil..-do
Gwint wewnętrznym24x2 (left-hand)
Typkońcówka przegubowa z gwintem wewnętrznym, wymagająca konserwacji
Ciężar0.64 kg
Dyn. Nośność48300 N
Kąt7 °
Grubość20 mm
Połączenieinternal thread (left-hand)
NormaDIN ISO 12240-4
Długość126 mm
Średnica zewn.42 mm
zł 204,24 Netto
/ Sztuka
zł 251,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie