Łożyska oczkowe SKF SCF 50 ES

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SCF 50 ES
Rubix:648064
Producent:22735
EAN:7316577300379
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica głowicy125.5 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SCF 50 ES


Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym Brak
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez wał. Oprawa z trzonem do przyspawania o przekroju prostokątnym pozwala na pracę z wysokimi obciążeniami statycznymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)149,5x40x246 mm
Waga Logistyczna4240 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica głowicy125.5 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriascf
Długość151.5 mm
Średnica zewn.125.1 mm
751,81 Netto
/ Sztuka
924,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie