Referencje
INA:GIKPR30-PW
Rubix:597002
Producent:0066309790000
EAN:4012802523461


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Łożysko GIKPR30-PW
Rod ends with internal thread, maintenance-free, fine internal thread, according to DIN ISO 12 240-4, right thread
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x70x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1170 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gikpr..-pw |
| Średnica zewn. | 70 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie