Referencje
INA:GIKL16-PW
Rubix:643707
Producent:0066348770000
EAN:4012802525878


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 42 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIKL16-PW-A
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint lewy, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Folia PTFE, mosiężny pierścień zewnętrzny, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa K, typ F, konstrukcja otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 240 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Średnica głowicy | 42 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gikl..-pw |
| Średnica zewn. | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie