Łożyska oczkowe SKF SI 40 TXE-2LS

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SI 40 TXE-2LS
Rubix:113680
Producent:188688
EAN:7316572082140
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica głowicy94 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SI 40 TXE-2LS


Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/tkanina PTFE i trójwargowym uszczelnieniem kontaktowym do ciężkich warunków pracy z obu stron. Łożysko jest bezobsługowe. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SIL) oraz prawej. Niektóre rozmiary mają inne wymiary montażowe (seria SAA).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x94x94 mm
Waga Logistyczna2230 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica głowicy94 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasi
Gwint wewnętrznym 42x3
Dyn. Nośność280 N
Długość194 mm
Średnica zewn.94 mm
zł 1087,26 Netto
/ Sztuka
zł 1337,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie