Referencje
INA:GK70-DO
Rubix:597026
Producent:0066358300000
EAN:4012802527261


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 160 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GK70-DO
Końcówka tłoka hydraulicznego zgodna z ISO24652 i DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, kształt S z okrągłym zakończeniem do spawania, wymagana konserwacja, para ślizgowa stal/stal, otwarta
Łożysko kulowe z hydraulicznym końcem, z okrągłą powierzchnią spawania wymagającą konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarów E, typ S, otwarty projekt.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 195x160x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6530 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica głowicy | 160 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gk..-do |
| Średnica zewn. | 105 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie