Łożyska oczkowe SKF SIL 25 ES

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SIL 25 ES
Rubix:124677
Producent:23472
EAN:7316577003621
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy65 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SIL 25 ES ślizgowe oczkowe


Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez wał. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SIL) oraz prawej. Niektóre rozmiary mają inne wymiary montażowe (seria SIA).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna672 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy65 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasil
Gwint wewnętrznym 24x2
Dyn. Nośność48 N
Długość128 mm
Średnica zewn.65 mm
zł 360,67 Netto
/ Sztuka
zł 443,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie