Referencje
SKF:SALKB 8 F
Rubix:262536
Producent:22418
EAN:7316577079411


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 25 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SALKB 8 F
Końcówka przegubu ze łożyskiem ślizgowym Brak
Te łożyska oczkowe SKF mają formowaną wtryskowo warstwę ślizgową z FRP PTFE między oprawą a pierścieniem wewnętrznym. Taka para ślizgowa jest bezobsługowa. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica głowicy | 25 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | salkb |
| Gwint wewnętrzny | m 8 |
| Dyn. Nośność | 7.1 N |
| Długość | 56 mm |
| Średnica zewn. | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,4 Netto
/ Sztuka
zł 146,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie