Referencje
SKF:SAA 40 ES-2RS
Rubix:128663
Producent:22166
EAN:7316570612943


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 94 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SAA40 ES-2RS
Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal i dwuwargowym uszczelnieniem kontaktowym z obu stron. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez wał. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej. Niektóre rozmiary mają inne wymiary montażowe (seria SA(L)A).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1867,1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica głowicy | 94 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | saa |
| Gwint wewnętrzny | m 39x3 |
| Dyn. Nośność | 100 N |
| Długość | 199 mm |
| Średnica zewn. | 94 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 922,35 Netto
/ Sztuka
zł 1134,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie