Referencje
SKF:SA 25 C
Rubix:259712
Producent:22083
EAN:7316577002617


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 65 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SA 25 C
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/brąz spiekany z PTFE. Łożysko jest bezobsługowe. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.
Mocne strony
- Długa żywotność
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 128x25x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 582 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica głowicy | 65 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sa |
| Gwint wewnętrzny | m 24x2 |
| Dyn. Nośność | 51 N |
| Długość | 128 mm |
| Średnica zewn. | 65 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 316,59 Netto
/ Sztuka
zł 389,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie