Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 351901

Kompaktowe uszczelnienia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:351901
Rubix:636836
Producent:351901
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.120 mm
Wysokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 100X120X16 KI320 94AU925 Uszczelnienie


Kompaktowa uszczelka ze zintegrowanym pierścieniem oporowym, dodatkową krawędzią podporową i krawędzią uszczelniającą, elementami do mocowania osiowego w obudowie i pasowaniem wciskowym na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925

Mocne strony

• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dopuszczalne wysokie ciśnienia i większe szerokości szczelin
• Kompaktowe ściskanie, możliwość większej chropowatości powierzchni w podstawie rowka
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Niska wartość odkształcenia, zalecane stosowanie w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania

Zastosowania

• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Siłowniki teleskopowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.120 mm
Wysokość16 mm
Materiał94 au 925
Wykonanieki320
zł 261,54 Netto
/ Sztuka
zł 321,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie