Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik SNI30 32,00 40,00 6,30 PU9534
U-ring SNI 30
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:SNI30 32,00 40,00 6,30 PU9534
Rubix:254713
Producent:67016047


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 5.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32x40x5.7 MA30 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 5.7 mm |
| Materiał | tpu (poliuretan termoplastyczny) 95 shore a, mieszanka 95 tpu pu953401 (niebieska) |
| Wykonanie | sni30 – asymetryczne uszczelnienie tłoczyska typu u-ring, jednostronnego działania |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,02 Netto
/ Sztuka
zł 7,4 Brutto
- Dostępny