Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies H MF 16,00 35,00 10,00 101
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 16,00 35,00 10,00 101
Rubix:634700
Producent:40421022


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16X35X10 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,3 Netto
/ Sztuka
zł 103,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie