Uszczelnienia tłoczysk Parker C10005N3571
Uszczelnienie tłoczyska serii Prädifa C1
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:C10005N3571
Rubix:715629
Producent:C10005N3571


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Wysokość | 3 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelka wargowa C10005N3571
Uszczelnienie tłoczyska do cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych, jednostronnego działania, konstrukcja gumowa typu U-cup.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Materiał | nbr (n3571) |
| Wykonanie | czarny |
| Ciśnienie | 160 bar |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Wartość twardości | 70 ±5 shore a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie