Jednorazowy kombinezon 3M 7000089599
Niebieski jednorazowy kombinezon ochronny 4500
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:7000089599
Rubix:472585
Producent:7000089599
EAN:4046719400140
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4500 niebieski L
Model 4500 3M™ został zaprojektowany w celu zapewnienia lekkiej ochrony przed nieszkodliwymi cieczami i proszkami. Zapewnia szczególnie dobrą barierę przed cząstkami stałymi. Elastyczny kaptur, mankiety, kostki i talia. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z osłoną. Odznaka CE.
Kombinezon ochronny 3M™ 4500 jest wykonany z miękkiego, oddychającego polipropylenu, który zapewnia użytkownikowi doskonałe odprowadzanie ciepła i komfort termiczny. Ten kombinezon zapewnia podstawową ochronę przed brudem, pyłem i cieczami innymi niż niebezpieczne i posiada certyfikat CE kat. I Simple.
Mocne strony
Kombinezon kategorii 1 przeznaczony do ochrony przed nieszkodliwymi płynami i pyłami w niewymagających zastosowaniach;Oddychający materiał polipropylenowy o gramaturze 45 g/m² z certyfikatem CE Simple dla nieszkodliwych cząstek stałych i cieczy;Doskonała oddychalność i komfort przy dłuższym noszeniu;Elastyczne wstawki kaptura, mankietów, kostek i talii zapewniają dobre dopasowanie i swobodę ruchów;Jednokierunkowy zamek błyskawiczny z zakładką sztormową i dwupanelowy kaptur dla optymalnej ochrony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | l |
|---|---|
| Główny materiał | polipropylen |
| Kolor | niebieski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
