Jednorazowy kombinezon 3M 7000089663
Kombinezon ochronny 3M™ 4510
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000089663
Rubix:561249
Producent:7000089663
EAN:4046719401604

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny; kategoria III, biały typ 5/6 4510 L
Kombinezon ochronny 3M™ 4510 z certyfikatem CAT III zalicza się do odzieży ochronnej typu 5 chroniącej przed szkodliwym pyłem i typu 6 chroniącej przed rozpryskami cieczy. Kombinezon ochronny 3M 4510 spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 14126 dla czynników infekcyjnych, EN 1073-2 dla cząstek promieniotwórczych, EN 1149, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Posiada dobrze zakrywający kaptur z dwoma panelami i dwukierunkowy zamek błyskawiczny z zakładką sztormową. Elastyczne wstawki w talii, mankietach i kostkach zapewniają wygodę i osłonę, która pozostaje na swoim miejscu. Czysty, biały materiał powstaje w wyniku laminowania folii polietylenowej na miękkim podłożu z włókniny polipropylenowej, dzięki czemu jest bardzo niskopylący i odporny. Powłoka antystatyczna zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i redukuje ryzyko iskry oraz zapłon. Kombinezon jest lekki i miękki, a mikropory pozwalają na odparowanie wilgoci, zapewniając jednocześnie ochronę przed lekkimi rozbryzgami substancji chemicznych.
Kombinezon ochronny 3M™ 4510 zapewnia ekonomiczną ochronę przed czynnikami zakaźnymi, niektórymi niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy. Laminat PE zawiera mikropory, które umożliwiają odparowanie ciepła i wilgoci ze skóry i na zewnątrz przez kombinezon, co gwarantuje lekkość, wygodę i ochronę.
Mocne strony
Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozbryzgami cieczy.;Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126;Wykonany z miękkiej, lekkiej włókniny z mikroporowatym laminatem zapewniającym ochronę przed rozbryzgami, wytrzymałość i oddychalność;Certyfikowana ochrona typu 5/6 przed niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy;Dwupanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową oraz elastyczne otwory redukują ryzyko ekspozycji skóry;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier
Zastosowania
Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Liquid), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling, Non-hazardous Aerosols (sprays), Non-hazardous Liquids, Paint/Coating Spraying, Paint/Coating Spraying (with Isocyanate paints), Clean Room Applications (ISO Class 4 - 9), Pharmaceutical Powder Handling, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | l |
|---|---|
| Główny materiał | laminat |
| Kolor | biały |
| Materiał | laminaty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,3 Netto
/ Sztuka
zł 37,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie