Referencje
3M:7000089617
Rubix:472626
Producent:7000089617
EAN:04046719400485
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4515 biały XXXXL
Kombinezon ochronny 3M™ 4515 z certyfikatem CE nadaje się do ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy, w tym przed toksycznym i radioaktywnym pyłem oraz rozbryzgami płynnych substancji chemicznych. Spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 1073-2 dot. ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych oraz EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży ochronnej typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Wykonany z włókniny SMS – zewnętrzna i wewnętrzna strona wykonana jest z warstwy spunbond z technologią meltblown pomiędzy. Spunbond zapewnia wytrzymałość i ochronę przed rozbryzgami, a warstwa meltblown to złożona włóknina z mikrofibry, która odfiltrowuje suche cząstki stałe. Zalecany do stosowania podczas prac przy narażeniu na cząsteczki lub włókna, takich jak usuwanie azbestu lub produkcja cementu. Materiał o gramaturze 50 g/m² jest wytrzymały i zapewnia lepszą odporność na rozdarcia, dzięki czemu okres eksploatacji jest wydłużony, a użytkownik może być pewny jego niezawodnego działania. Wykonany z wysoce oddychającego materiału skutecznie uwalnia ciepło i wilgoć podczas noszenia.
Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to wytrzymały kombinezon z włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m², doskonałej oddychalności materiału, co zapewnia wysoki stopień komfortu. Można go wygodnie nosić przez długi czas, co zwiększa wydajność. Kombinezon posiada oznaczenie CE, typ ochrony 5 pod względem ochrony przed toksycznymi pyłami, typ ochrony 6 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych, spełnia wymagania normy EN 1073-2 w zakresie ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych. Ekonomiczne rozwiązanie dostępne w różnych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji i podziału na strefy.
Mocne strony
Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami, takimi jak włókno azbestowe;Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne;Delikatna i wytrzymała włóknina SMS o gramaturze 50 g/m² dla zapewnienia wysokiej trwałości i wydajności;Dwupanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry;CE Kategoria III Typ 5/6 – szkodliwe pyły i ograniczone rozbryzgi cieczy;EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 4xl |
|---|---|
| Główny materiał | tekstylia |
| Kolor | biały |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,42 Netto
/ Sztuka
zł 27,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie