Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYTB 25 FM
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:FYTB 25 FM
Rubix:103546
Producent:6474
EAN:7316571047737


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : FYTB 25 FM Zespół łożyskowy
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem owalnym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z wąskim pierścieniem wewnętrznym i mocowaniem mimośrodowym i są przeznaczone przede wszystkim do użytku w zastosowaniach o stałym kierunku obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Odporne na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42,5x124x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 585,8 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 42.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Wysokość | 124 mm |
| Długość | 70 mm |
| Seria | fytb |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 124 mm |
| Ciężar | 0.586 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,55 Netto
/ Sztuka
zł 111,38 Brutto
- Dostępny