Referencje
SNR:UKF211HCC
Rubix:844270
Producent:UKF.211.H.CC
EAN:3413529558001




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF211HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 162 mm |
| Seria | ukf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 248,93 Netto
/ Sztuka
zł 306,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie