Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF210
SNR - Zespół łożyskowy - SUCF210
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCF210
Rubix:254127
EAN:3413529501410




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : SUCF 210 Zespół łożyskowy nierdzewny
obudowa odlewana ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej ze śrubami ustalającymi, uszczelka z zawiesiem, smar spożywczy
odlewany korpus ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x150x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2575 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 143 mm |
| Seria | sucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.85 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 654,95 Netto
/ Sztuka
zł 805,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie