Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF40HLT

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSF40HLT
Rubix:664185
Producent:MSF40HLT R
EAN:00747023113927
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość136.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF40HLT


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2600 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość136.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Wysokość54.18 mm
Długość136.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Ciężar2.6 kg
207,78 Netto
/ Sztuka
255,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie