Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA210N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFA210N
Rubix:3145254
EAN:3413529526192




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA210N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędność czasu i pieniędzy
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsługę wszystkich sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędność czasu i pieniędzy
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsługę wszystkich sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując znakomity stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x90x190 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2700 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 115 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 167,1 Netto
/ Sztuka
zł 205,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie