Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA211CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA211CC
Rubix:3146214
Producent:UCFA.211.CC
EAN:3413529563197
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA211CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość219 mm
Długość130 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.12 kg
zł 253,14 Netto
/ Sztuka
zł 311,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie