Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SFT1.1/4

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SFT1.1/4
Rubix:213085
Producent:SFT1.1/4 R
EAN:00747023026715
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość155.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT 1.1/4


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SFT1.1/4 - RHP żeliwna jednostka łożyska kołnierzowego - średnica 1.1/4 cala

Mocne strony

SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1400 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość155.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość42.9 mm
Długość95.5 mm
Seriasft
Całkowita szerokość łożyska46.41 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.95.5 mm
Ciężar1.4 kg
zł 181,45 Netto
/ Sztuka
zł 223,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie