Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF217
Łożyska UCF 200 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UCF217
Rubix:3035402
EAN:0087796073999


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 220 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 175 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF217
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 220 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 175 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 87.6 mm |
| Długość | 220 mm |
| Seria | ucf 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 63 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 61900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 84000 N |
| Ciężar | 8.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 555,96 Netto
/ Sztuka
zł 683,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie