Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF212HT2D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCF212HT2D1
Rubix:666894
Producent:UCF212HT2D1 N
EAN:00029176579745


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 175 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF212HT2D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4350 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 175 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa; wkład ze stali łożyskowej (stal chromowa) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 48 mm |
| Długość | 175 mm |
| Seria | ucf |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
| Zacisk | 29 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3.95 kg |
| Typ montażu | śruba ustalająca |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 466,09 Netto
/ Sztuka
zł 573,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie