Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF209
Rubix:3147197
Producent:USF.209
EAN:3413529508181
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF209


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.09 kg
zł 105,65 Netto
/ Sztuka
zł 129,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie