Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFS324D1
Jednostka kołnierzowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCFS324D1
Rubix:666968
EAN:00029176574856

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS324D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość | 370 mm |
| Seria | ucfs |
| Całkowita szerokość łożyska | 126 mm |
| Średnica otworów mocowania | 41 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4381,96 Netto
/ Sztuka
zł 5389,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie