Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL205CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL205CO
Rubix:3145926
Producent:SUCFL.205.CO
EAN:3413529551217




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL205CO
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 68 mm |
| Długość | 125 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.62 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 283,99 Netto
/ Sztuka
zł 349,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie