Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE207-21CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE207-21CC
Rubix:3146379
Producent:UCFE.207-21.CC
EAN:3413529575367




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE207-21CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 168,12 Netto
/ Sztuka
zł 206,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie